Eriks
FAG

FAG 7200-B-XL-JP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 10 mm ID, 30 mm OD, Plaque en acier Cage

  • ERIKS:11668433
  • Fabricant:4026677046581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27,90 €/ Unitéhors TVA

33,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plaque en acier
Charge dynamique
5.6 kN
Charge statique
2.6 kN
Vitesse de référence
22600 rpm
Vitesse limite
37500 rpm
Poids
0.033 kg
Avec joint d'étenchéité
Non