218,91 €/ Unitéhors TVA
264,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 28 kN |
Charge statique | 20.3 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Poids | 0.17 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |