Eriks
FAG

FAG 7008-B-XL-2RS-TVP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 40 mm ID, 68 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:13017199
  • Fabricant:4026677955661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

194,80 €/ Unitéhors TVA

235,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
20.3 kN
Vitesse limite
5400 rpm
Poids
0.18 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui