163,70 €/ Unitéhors TVA
198,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 24.3 kN |
Charge statique | 17.2 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 0.156 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |