Eriks
FAG

FAG 7006-B-XL-2RS-TVP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 55 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:14191341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

173,85 €/ Unitéhors TVA

210,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
13.4 kN
Vitesse limite
6900 rpm
Poids
0.113 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui