157,34 €/ Unitéhors TVA
190,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Vitesse limite | 6900 rpm |
Poids | 0.112 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |