102,41 €/ Unitéhors TVA
123,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 70 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 14.5 kN |
Charge statique | 8 kN |
Vitesse limite | 9800 rpm |
Poids | 0.06 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |