Eriks
FAG

FAG 6413-M-C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:14180076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

348,08 €/ Unitéhors TVA

421,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Limite de fatigue
4.85 kN
Vitesse limite
8200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.985 kg
Poids
8.785 lb