Eriks
FAG

FAG 6406, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667687
  • Fabricant:4012802623345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

52,93 €/ Unitéhors TVA

64,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing