28,30 €/ Unitéhors TVA
34,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 23.8 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Vitesse de référence | 11600 rpm |
Limite de fatigue | 0.78 kN |
Vitesse limite | 16200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.256 kg |
Poids | 0.564 lb |
36,70 €/ Unitéhors TVA
44,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026