Eriks
FAG

FAG 6338-M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 190 mm ID, 400 mm OD, 78 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:11667683
  • Fabricant:4012801570190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

4 944,76 €/ Unitéhors TVA

5 983,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

3 224,59 €/ Unitéhors TVA

3 901,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026