Eriks
FAG

FAG 6328-M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 140 mm ID, 300 mm OD, 62 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:11667679
  • Fabricant:4012801569965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 431,29 €/ Unitéhors TVA

1 731,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

1 687,20 €/ Unitéhors TVA

2 041,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026