2 294,72 €/ Unitéhors TVA
2 776,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 244 kN |
Charge statique | 214 kN |
Vitesse de référence | 3500 rpm |
Limite de fatigue | 10.1 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 14.81 kg |
Poids | 32.65 lb |