623,56 €/ Unitéhors TVA
754,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 201 kN |
Charge statique | 165 kN |
Vitesse de référence | 4150 rpm |
Limite de fatigue | 8.8 kN |
Vitesse limite | 3250 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 9.981 kg |
Poids | 22.004 lb |