Eriks
FAG

FAG 6319, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667668
  • Fabricant:4012801205887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

305,94 €/ Unitéhors TVA

370,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

272,70 €/ Unitéhors TVA

329,97 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026