Eriks
FAG

FAG 6316-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667659
  • Fabricant:4012801205733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

218,53 €/ Unitéhors TVA

264,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
131 kN
Charge statique
87 kN
Limite de fatigue
5.4 kN
Vitesse limite
2470 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.79 kg
Poids
8.356 lb
Alternatives

191,76 €/ Unitéhors TVA

232,03 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026