Eriks
FAG

FAG 6313, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667646
  • Fabricant:4012801077590
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

100,37 €/ Unitéhors TVA

121,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing