94,12 €/ Unitéhors TVA
113,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 89 kN |
Charge statique | 52 kN |
Limite de fatigue | 3.6 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.703 kg |
Poids | 3.754 lb |
da_min | 72 mm |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
D1 | 109.02 mm |
d1 | 81.7 mm |
D2 | 112.14 mm |
d2 | 79.58 mm |
Da_max | 118 mm |
ra | 2.1 mm |