74,13 €/ Unitéhors TVA
89,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 47.5 kN |
Limite de fatigue | 3.3 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.35 kg |
Poids | 2.976 lb |
da_min | 66 mm |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
D1 | 102.15 mm |
d1 | 74.7 mm |
D2 | 105.3 mm |
d2 | 72.54 mm |
Da_max | 109 mm |
ra | 2 mm |