Eriks
FAG

FAG 6310-C-2HRS-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243378
  • Fabricant:4054369498820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

59,15 €/ Unitéhors TVA

71,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
68 kN
Charge statique
38 kN
Limite de fatigue
2.65 kN
Vitesse limite
5800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.084 kg
Poids
2.39 lb
da_min
61 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
92.1 mm
d1
68.64 mm
D2
95.22 mm
d2
66.74 mm
Da_max
99 mm
ra
2 mm