Eriks
FAG

FAG 6310-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833040
  • Fabricant:4012801076852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

52,31 €/ Unitéhors TVA

63,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
68 kN
Charge statique
38.5 kN
Vitesse de référence
7700 rpm
Limite de fatigue
2.65 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.083 kg
Poids
2.388 lb
da_min
61 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
91.83 mm
d1
68 mm
D2
95.1 mm
Da_max
99 mm
ra
2 mm