Eriks
FAG

FAG 6309-C-2HRS, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243371
  • Fabricant:4054369504804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

44,63 €/ Unitéhors TVA

54,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
31.5 kN
Limite de fatigue
2.19 kN
Vitesse limite
6400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.84 kg
Poids
1.852 lb
da_min
54 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
D1
83.6 mm
d1
62.25 mm
D2
86.37 mm
d2
60.33 mm
Da_max
91 mm
ra
1.5 mm