27,42 €/ Unitéhors TVA
33,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 38.5 kN |
Charge statique | 19.1 kN |
Limite de fatigue | 1.32 kN |
Vitesse limite | 8300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.443 kg |
Poids | 0.977 lb |
da_min | 44 mm |
B | 21 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 66.68 mm |
d1 | 48.86 mm |
D2 | 69.68 mm |
d2 | 46.18 mm |
Da_max | 71 mm |
ra | 1.5 mm |