Eriks
FAG

FAG 6307-C-2HRS-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243359
  • Fabricant:4054364483869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

27,42 €/ Unitéhors TVA

33,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
19.1 kN
Limite de fatigue
1.32 kN
Vitesse limite
8300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.451 kg
Poids
0.994 lb
da_min
44 mm
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
D1
66.68 mm
d1
48.86 mm
D2
69.68 mm
d2
46.18 mm
Da_max
71 mm
ra
1.5 mm