Eriks
FAG

FAG 6307-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667454
  • Fabricant:4012801074223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

24,25 €/ Unitéhors TVA

29,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
19.1 kN
Vitesse de référence
9900 rpm
Limite de fatigue
1.29 kN
Vitesse limite
10500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.465 kg
Poids
1.025 lb