Eriks
FAG

FAG 6306-C-2HRS-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243353
  • Fabricant:4047643293808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

19,60 €/ Unitéhors TVA

23,72 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
33.5 kN
Charge statique
16.2 kN
Limite de fatigue
1.12 kN
Vitesse limite
9300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.338 kg
Poids
0.745 lb
da_min
37 mm
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
D1
60.3 mm
d1
43.8 mm
D2
63.28 mm
d2
41.44 mm
Da_max
65 mm
ra
1 mm