12,84 €/ Unitéhors TVA
15,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Vitesse de référence | 13500 rpm |
Limite de fatigue | 0.79 kN |
Vitesse limite | 15100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.225 kg |
Poids | 0.496 lb |
10,06 €/ Unitéhors TVA
12,17 €TVA incluse
149 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026