18,60 €/ Unitéhors TVA
22,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 630..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.7 kN |
Charge statique | 5 kN |
Limite de fatigue | 0.34 kN |
Vitesse limite | 9700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.09 kg |
da_min | 23.2 mm |
B | 16 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
D1 | 35.37 mm |
d1 | 27.5 mm |
D2 | 37.71 mm |
Da_max | 38.8 mm |
ra | 0.6 mm |
16,74 €/ Unitéhors TVA
20,26 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026