42,45 €/ Unitéhors TVA
51,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 623..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 15.8 kN |
Limite de fatigue | 1.09 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.486 kg |
Poids | 1.071 lb |
da_min | 37 mm |
B | 27 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 59.33 mm |
d1 | 44.7 mm |
D2 | 61.3 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |