23,06 €/ Unitéhors TVA
27,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 623..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 16.9 kN |
Charge statique | 7.9 kN |
Limite de fatigue | 0.56 kN |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.2 kg |
Poids | 0.441 lb |
da_min | 27 mm |
B | 21 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |
D1 | 42.2 mm |
d1 | 30 mm |
D2 | 45.1 mm |
Da_max | 45 mm |
ra | 1 mm |