Eriks
FAG

FAG 62302-A-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624312
  • Fabricant:4012802330564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

18,05 €/ Unitéhors TVA

21,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
5.3 kN
Limite de fatigue
0.42 kN
Vitesse limite
11500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.105 kg
da_min
20.6 mm
B
17 mm
D
42 mm
d
15 mm
D1
33.6 mm
d1
23.2 mm
D2
36.16 mm
Da_max
36.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

22,28 €/ Unitéhors TVA

26,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026