52,67 €/ Unitéhors TVA
63,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Limite de fatigue | 1.41 kN |
Vitesse limite | 4650 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.489 kg |
Poids | 1.078 lb |
da_min | 52 mm |
B | 23 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |
D1 | 72.7 mm |
d1 | 57.55 mm |
D2 | 76.6 mm |
d2 | 55 mm |
Da_max | 78 mm |
ra | 1 mm |