34,18 €/ Unitéhors TVA
41,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Limite de fatigue | 1.06 kN |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.384 kg |
Poids | 0.847 lb |
da_min | 42 mm |
B | 23 mm |
D | 72 mm |
d | 35 mm |
D1 | 60.07 mm |
d1 | 47.07 mm |
D2 | 63.36 mm |
d2 | 44.7 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |
43,17 €/ Unitéhors TVA
52,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026