Eriks
FAG

FAG 62207-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667599
  • Fabricant:4012802584615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

34,18 €/ Unitéhors TVA

41,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
27.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Limite de fatigue
1.06 kN
Vitesse limite
5700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.384 kg
Poids
0.847 lb
Alternatives

43,17 €/ Unitéhors TVA

52,24 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026