16,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 10 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Limite de fatigue | 0.355 kN |
Vitesse limite | 11100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.085 kg |
Poids | 0.187 lb |
da_min | 21.2 mm |
B | 16 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
D1 | 32.95 mm |
d1 | 24.1 mm |
D2 | 35.45 mm |
Da_max | 35.8 mm |
ra | 0.6 mm |
20,93 €/ Unitéhors TVA
25,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026