13,37 €/ Unitéhors TVA
16,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.2 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Limite de fatigue | 0.2 kN |
Vitesse limite | 16700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.044 kg |
da_min | 14.2 mm |
B | 14 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
D1 | 24.05 mm |
d1 | 16 mm |
D2 | 25.75 mm |
Da_max | 25.8 mm |
ra | 0.6 mm |