745,31 €/ Unitéhors TVA
901,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 77 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse de référence | 5500 rpm |
Limite de fatigue | 3.65 kN |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.438 kg |
Poids | 3.17 lb |