110,20 €/ Unitéhors TVA
133,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 77 kN |
Charge statique | 55 kN |
Limite de fatigue | 3.65 kN |
Vitesse limite | 2700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.49 kg |
Poids | 3.285 lb |
94,68 €/ Unitéhors TVA
114,56 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026