Eriks
FAG

FAG 6214, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667566
  • Fabricant:4012801077316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

66,07 €/ Unitéhors TVA

79,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

55,24 €/ Unitéhors TVA

66,84 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026