Eriks
FAG

FAG 6214-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832885
  • Fabricant:4012801203371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

75,93 €/ Unitéhors TVA

91,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.09 kg
Poids
2.403 lb
da_min
79 mm
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm
D1
108.21 mm
d1
86.75 mm
D2
110.72 mm
Da_max
116 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

63,53 €/ Unitéhors TVA

76,87 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026