184,10 €/ Unitéhors TVA
222,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 1.77 kN |
Vitesse limite | 12300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.74 kg |
Poids | 1.631 lb |