Eriks
FAG

FAG 6210-C-C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243331
  • Fabricant:4054364506773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

25,78 €/ Unitéhors TVA

31,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
9200 rpm
Limite de fatigue
1.61 kN
Vitesse limite
11700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.421 kg
Poids
0.928 lb
Alternatives

22,62 €/ Unitéhors TVA

27,37 €TVA incluse

284 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026