Eriks
FAG

FAG 6210-C-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243329
  • Fabricant:4054364443160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

29,68 €/ Unitéhors TVA

35,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
9200 rpm
Limite de fatigue
1.61 kN
Vitesse limite
9900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.449 kg
Poids
0.981 lb