33,55 €/ Unitéhors TVA
40,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 40 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Limite de fatigue | 1.61 kN |
Vitesse limite | 6500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.447 kg |
Poids | 0.985 lb |