Eriks
FAG

FAG 6210-C-2HRS-C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243328
  • Fabricant:4054364506742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
23.2 kN
Limite de fatigue
1.61 kN
Vitesse limite
6500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.447 kg
Poids
0.985 lb