Eriks
FAG

FAG 6209-C, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243320
  • Fabricant:4054364218935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

21,81 €/ Unitéhors TVA

26,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
20.3 kN
Vitesse de référence
9900 rpm
Limite de fatigue
1.4 kN
Vitesse limite
12700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.39 kg
Alternatives

35,96 €/ Unitéhors TVA

43,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026