Eriks
FAG

FAG 6208-C-2HRS-C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243316
  • Fabricant:4047643293662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

23,18 €/ Unitéhors TVA

28,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
33.5 kN
Charge statique
17.8 kN
Limite de fatigue
1.23 kN
Vitesse limite
7800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.358 kg
Poids
0.789 lb