Eriks
FAG

FAG 6207-C-2HRS, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13145701
  • Fabricant:4047643293525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
29.5 kN
Charge statique
15.4 kN
Limite de fatigue
1.06 kN
Vitesse limite
8600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.272 kg
Poids
0.6 lb