17,46 €/ Unitéhors TVA
21,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 29.5 kN |
Charge statique | 15.4 kN |
Limite de fatigue | 1.06 kN |
Vitesse limite | 8600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.272 kg |
Poids | 0.6 lb |