Eriks
FAG

FAG 6207-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667390
  • Fabricant:4012801069434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

15,42 €/ Unitéhors TVA

18,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
27.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
10400 rpm
Limite de fatigue
0.95 kN
Vitesse limite
11700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.284 kg
Poids
0.626 lb